| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9125-fd-4548 Herst.-Nr.: fd-4548 EAN/GTIN: 4059382009145 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Spanndraht – zur Befestigung von Drahtzäunen Der robuste und flexible Spanndraht eignet sich hervorragend für Befestigungsarbeiten in Haus und Garten. Fixieren Sie beispielsweise Ihren Maschendrahtzaun oder Hasendraht an Holzpfählen oder verwenden Sie den vielseitig einsetzbaren Bindedraht als Rankhilfe für Pflanzen, als Stabilisator für Rohre, Gitter und andere Gartenelemente. Doch nicht nur im Garten ist er ein praktischer Helfer: Auch im Haushalt und beim Basteln präsentiert er sich als echtes Multitalent. Der Spanndraht besteht aus robustem Metall. Dank seiner Witterungsbeständigkeit ist er extrem resistent gegenüber Regen, Schnee, Eis und hohen Temperaturen. Er eignet sich daher optimal für die Verwendung im Außenbereich und hält über viele Jahre hinweg stand. Er ist in unterschiedlichen Längen verfügbar und kann mithilfe einer Drahtschere oder einem Seitenschneider einfach auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden. Die Spanndrähte haben jeweils eine Drahtstärke von 3,1 mm. Spanndraht – Produkteigenschaften: * Material: Metall * Drahtstärke: 3,1 mm * Erhältliche Längen (in m): 55, 80 oder 110 * Gewicht: 3,3 kg (55 m), 4,6 kg (80 m), 6,5 kg (110 m) * Witterungsbeständig * Sehr flexibel * Leicht zu verarbeiten * Auch für Binde- und Bastelarbeiten im Haus und Garten geeignet |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |