| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9125-fd-5608-100x1000 Herst.-Nr.: fd-5608-100x1000 EAN/GTIN: 4064149180913 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sauberlaufteppich „Brillant“ – schwer entflammbar – Objektqualität Der Sauberlaufteppich Brillant ist ein Sauberlaufteppich der Extraklasse. Die Schmutzfangmatte ist für all diejenigen Eingangsbereiche erste Wahl, die bei jedem Wetter und trotz starker Beanspruchung einen stets sauberen und gepflegten Eindruck machen sollten. Neben ihrer großen Reinigungskraft ist die textile Schmutzschleuse schwer entflammbar (Brandklasse B1) und kann demzufolge auch in gewerblichen Objekten mit entsprechenden Auflagen zum Einsatz kommen. Professionelle Schmutzfangmatte für höchste Ansprüche Der dichte Flor der Schmutzfangmatte im schicken Bicolor-Design besteht aus strapazierfähigen Polyamid-Fasern, die Schmutz und Feuchtigkeit von den Schuhsohlen lösen und auch stärksten Beanspruchungen standhalten. So eignet sich der Sauberlaufteppich bestens für Bereiche mit hohem Besucherverkehr. Allein die hohe Wasseraufnahmekapazität von 3,5 l/m² gibt Aufschluss über das Leistungspotential der Eingangsmatte. Ausgestattet mit einem rutschfesten Vinylrücken für festes Liegen auf dem Boden, kann die Schmutzfangmatte innen genauso wie in überdachten Außenbereichen zum Einsatz kommen. Der in vielen Farben, Größen und als Zuschnitt erhältliche Sauberlaufteppich Brillant lässt sich unkompliziert mit dem Staubsauger reinigen. Bei Bedarf kann die Türmatte bei bis zu 40° C in der Maschine gewaschen werden. Bitte beachten Sie, dass unsere Schmutzfangmatte Brillant bei Maßanfertigung keinen Gummirand an den Schnittkanten hat. Sauberlaufteppich Brillant – Produkteigenschaften: * Polmaterial: Polyamid * Farbstruktur: meliert * Gesamtstärke: ca. 8 mm * Gesamtgewicht: ca. 3,6 kg/m² * Materialeinsatzgewicht: ca. 850 g/m² * Rückenmaterial: Vinyl * Gummirand feste Größen: umlaufend * Gummirand Zuschnitt: an Längsseiten, optional umlaufend * Absorptionsvermögen: bis zu 4 l/m² * Brandklasse: B1 – nach EN 13501-1 Cfl-s1 * UV-Resistenz: ja * Geeignet für Untergründe mit Fußbodenheizung: ja * Temperaturbeständigkeit: 0° C – 60° C Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |