Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Schmutzfangmatten
>
Artikel
Schmutzfangmatte Joy Aubergine 43 x 60 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9125-fd-629
Hersteller:
Floordirekt
Herst.-Nr.:
fd-629
EAN/GTIN:
4251041602968
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Fußmatten Joy – bis zu 100x waschbar Fußmatten, die höchsten Anforderungen standhalten und gleichzeitig ansprechend aussehen, sollen es sein? Dann sollten Sie ein Auge auf die Premium-Schmutzfangmatte Joy werfen. Wirksame Schmutzfangmatte mit schöner Optik Verantwortlich für die hervorragende Reinigungskraft und Schmutzfangwirkung der Fußmatten ist der Flor aus High-Twist-Nylon (HTN). Diese hochwertigen Fasern arbeiten wie kleine Bürsten und leiten Schmutz und Feuchtigkeit anschließend in Richtung Boden der Premium-Schmutzfangmatte weiter. Somit saugen sich die Fasern nicht voll und behalten dauerhaft ihre Wirkungskraft. Festes Liegen auf allen Untergründen Die Sauberlaufmatte Joy bewältigt auch große Herausforderungen in stark frequentierten Eingangsbereichen wie beispielsweise vor Ladengeschäften oder Firmeneingängen und bewahrt Ihre Räume und Böden beständig vor Verschmutzungen. Damit die Fußmatte rutschfest liegt und keine Wellen bildet, besteht ihre Unterseite aus robustem und rutschhemmendem Nitril-Gummi. Überstehende Gummikanten an den Rändern der Fußmatte dienen als Stolperschutz. Fußmatten Joy – Produkteigenschaften: * Polmaterial: Polyamid * Flor: High-Twist-Nylon * Umlaufender Gummirand * Gesamtgewicht: ca. 2,8 kg/m² * Gesamthöhe: ca. 7 mm * Rückenmaterial: Nitril-Gummi * Trittrandbreite: ca. 2 cm * Absorptionsvermögen: bis zu 4 l/m² * Geeignet für Untergründe mit Fußbodenheizung * Waschbar in der Maschine bei 30° C
... >
Lager 9125
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert 9125_lager
Weitere Suchbegriffe:
Türmatten
,
fußbodenmatte welcome
,
fußbodenmatte
,
fussbodenmatte floordirekt
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,27*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen