Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elegant Mat Schmutzfangmatte mit 2 Frames 39 x 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-6359
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-6359
EAN/GTIN:
     4251041634099
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Fußmatte aus Alu „Elegant Mat“ – 2 Profile Fußmatte aus Alu mit Einlagen und Anlaufkante bzw. Abschlußkante „Elegant Mat“ ist eine professionelle Alternative zu einer normalen Schmutzfangmatte oder Kokosmatte an der Haustür – im Freien oder im überdachten Eingangsbereich. Die Fußmatte aus Alu und Teppich-Rips besitzt zwei Aluminiumprofile. Vorne eine abgeschrägte, geriffelte Alu-Leiste für stolperfreies Betreten, auf der gegenüberliegenden Seite zur Haustür hin eine entsprechende Abschlußleiste, die ein festes Anliegen am Türrahmen ermöglicht. Zwischen diesen beiden Aluprofilen sorgt eine Schmutzfangmatte mit abwechselnd Teppich-Rips und Alu-Stegen für die eigentliche Funktion als Schmutzmatte. Die Teppichstreifen halten Nässe und Feinschmutz fest und die Alustege geben der Matte Stabilität und dienen gleichzeitig als zusätzliche Schmutzabstreifer. Durch diese Kombination ist die Alu-Fußmatte zum einen eine sehr handliche, flache Türmatte, zum anderen eine wirkungsvolle und effektive Schmutzbremse sowohl im Außenbereich als auch im Flur hinter der Haustür. Die Fußmmatte aus Alu ist pflegeleicht und einfach zu handhaben: Die Alu-Profile feucht abwischen, die Einlegematte absaugen / ausbürsten oder einfach mit dem Wasserschlauch abspritzen. Durchgefallener Schmutz wird weggekehrt oder aufgenommen. Passt durch die geringe Bauhöhe vor fast jede Haustür. Fußmatte Alu – Produkteigenschaften: * Material: Aluminium, Grobfaser-Rips * Oberflächenstruktur: robuste Grobfaser-Rips * Unterseite: rutsch- und schallhemmender PE Schaum * Höhe: ca. 12 mm * Anlauf- und Ablaufkanten * Farbe: Anthrazit * Größen (cm): 39x60, 45x75 * Eigenschaften: rostfrei, witterungs- und UV-beständig * Einsatzbereich: Innen- sowie überdachten Außenbereich * Fußbodenheizung: geeignet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9125
999
€ 5,90*
ab € 36,02*
€ 50,03*
12 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 38,35*
€ 53,40*
Preise: Lager 9125
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 9125
Versand: Lager 9125
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9125
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.