Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elegant Mat Schmutzfangmatte mit 2 Frames 45 x 75 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-6360
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-6360
EAN/GTIN:
     4251041634105
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Fußmatte aus Alu „Elegant Mat“ – 2 Profile Fußmatte aus Alu mit Einlagen und Anlaufkante bzw. Abschlußkante „Elegant Mat“ ist eine professionelle Alternative zu einer normalen Schmutzfangmatte oder Kokosmatte an der Haustür – im Freien oder im überdachten Eingangsbereich. Die Fußmatte aus Alu und Teppich-Rips besitzt zwei Aluminiumprofile. Vorne eine abgeschrägte, geriffelte Alu-Leiste für stolperfreies Betreten, auf der gegenüberliegenden Seite zur Haustür hin eine entsprechende Abschlußleiste, die ein festes Anliegen am Türrahmen ermöglicht. Zwischen diesen beiden Aluprofilen sorgt eine Schmutzfangmatte mit abwechselnd Teppich-Rips und Alu-Stegen für die eigentliche Funktion als Schmutzmatte. Die Teppichstreifen halten Nässe und Feinschmutz fest und die Alustege geben der Matte Stabilität und dienen gleichzeitig als zusätzliche Schmutzabstreifer. Durch diese Kombination ist die Alu-Fußmatte zum einen eine sehr handliche, flache Türmatte, zum anderen eine wirkungsvolle und effektive Schmutzbremse sowohl im Außenbereich als auch im Flur hinter der Haustür. Die Fußmmatte aus Alu ist pflegeleicht und einfach zu handhaben: Die Alu-Profile feucht abwischen, die Einlegematte absaugen / ausbürsten oder einfach mit dem Wasserschlauch abspritzen. Durchgefallener Schmutz wird weggekehrt oder aufgenommen. Passt durch die geringe Bauhöhe vor fast jede Haustür. Fußmatte Alu – Produkteigenschaften: * Material: Aluminium, Grobfaser-Rips * Oberflächenstruktur: robuste Grobfaser-Rips * Unterseite: rutsch- und schallhemmender PE Schaum * Höhe: ca. 12 mm * Anlauf- und Ablaufkanten * Farbe: Anthrazit * Größen (cm): 39x60, 45x75 * Eigenschaften: rostfrei, witterungs- und UV-beständig * Einsatzbereich: Innen- sowie überdachten Außenbereich * Fußbodenheizung: geeignet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.