| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9125-fd-6441 Herst.-Nr.: fd-6441 EAN/GTIN: 4251041634709 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Antirutsch Klebepunkte – weiß für Nasszonen Antirutsch Sticker für Nasszonen eigenen sich hervorragend zum einfachen und schnellen Beseitigen von Rutschgefahren in Bereichen, in denen barfuß gegangen wird oder wo es ständig nass ist. Auch mit nackten Füßen sind sie angenehm zu begehen. Durch die Verteilung mehrerer Klebepunkte auf der Fläche können Sie die kompletten Flächen permanent rutschhemmend ausstatten. Die Antirutsch Klebepunkte sind auf allen glatten Oberflächen wie Fliesen, Steinböden, Metall, Holz oder Kunststoff anwendbar. Überall, wo durch Nässebelastung auf einer Fläche eine Unfallgefahr besteht, ist der selbstklebende Nasszonenbelag mit Anti Rutsch Aufkleber ideal. Die runden Anti Rutsch Klebepunkte bestehen aus rutschfester PVC-Oberfläche und sind in unterschiedlichen Größen verfügbar. Mit wenig Materialaufwand werden Barfußbereiche, Duschen, Badewannen, Swimmingpool-Umrandungen oder auch Wassersportgeräte sicher gemacht. Durch die weiße Farbe fallen die Anti Rutsch Sticker bei Verwendung auf weißen Fliesen oder Sanitärobjekten wie z.B. Duschwannen kaum auf. Sie werden daher gerne im privaten als auch im öffentlichen Freizeitbereich verwendet. Die runden Klebepunkte Antirutsch für Nasszonen sind weitgehend resistent gegen Reinigungsmittel, reißfest und haben eine hohe Abriebfestigkeit. Der Antirutschbelag ist sehr einfach zu befestigen. Eine Verlegeanleitung liegt dem Produkt bei. Antirutsch Klebepunkte – Produkteigenschaften * Material: PVC * Farbe: weiß * Erhältliche Sets: * • 84 Stück à Ø 3 cm * • 32 Stück à Ø 5 cm * • 24 Stück à Ø 7 cm * • 12 Stück à Ø 10 cm * Schnelle und einfache Montage * Selbstklebend * Wasserfest durch PVC * Dauerhafter Halt durch starken Kleber * Leichte Reinigung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |