| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-6786-100x250 Herst.-Nr.: fd-6786-100x250 EAN/GTIN: 4066088082075 |
| |
|
| | |
| Naturnaher Rasenteppich „Cambridge“ Pflegeleichte Grünfläche für Balkone, Terrassen, Gärten oder Events Wer träumt nicht vom grünen Garten mit saftigem Gras direkt vor der Haustür? Der naturnahe Rasenteppich „Cambridge“ macht dies im Handumdrehen auch an den Orten möglich, wo an Rasen bisher nicht zu denken war. Und das dank der verschiedenfarbigen „Grashalme“ auf verblüffend realistische Weise. Doch nicht nur die Optik spricht für diesen Kunstrasen. Der Rasenteppich spart Ihnen Zeit, Mühe und Geld: Er ist sehr schnell ausgelegt, ein Verkleben ist nicht unbedingt nötig. Die strapazierfähige Polyethylen-Polyamid-Oberfläche ist pflegeleicht und muss natürlich weder gewässert noch gemäht werden. Dank seiner UV-Beständigkeit macht ihm direkte Sonneneinstrahlung wenig aus – so ist "Cambridge" über viele Jahre hinweg nutzbar. Anwendungsbereiche: * Balkone * Terrassen * Messen &, Events Rasenteppich „Cambridge“ – Produkteigenschaften: * Material: Polyethylen, Polyamid * Rückseite: Latex * Herstellungsart: getuftet * Gesamtgewicht: ca. 1500 g/m² * Gesamthöhe ca. 25 mm * Breite 100 oder 200 cm * UV-stabil (DIN 53387) * Witterungsbeständig Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich. |
| | |
| | | |
| |