| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9125-fd-6789-200x1800 Herst.-Nr.: fd-6789-200x1800 EAN/GTIN: 4064149140320 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kunstrasen „Oxford“ Naturnaher Rasenteppich für innen und außen Kein Mähen, kein Pflegen: Einfach ausrollen und den Anblick sowie die angenehme Haptik des Kunstrasens „Oxford“ genießen. Mit dem pflegeleichten Rasenteppich brauchen Sie keinen grünen Daumen. Der Kunstrasen vereint eine realistische Optik mit Funktionalität und Strapazierfähigkeit – und das über viele Jahre hinweg. Seine mehrfarbigen „Grashalme“ lassen den Kunstrasen überaus natürlich wirken. Der Materialmix aus Polyethylen und Polyamid verleiht dem Rasen zum einen eine angenehme Haptik beim Betreten, zum anderen stellt die Materialauswahl ein hohes Maß an Strapazierfähigkeit sicher. So kann der Rasenteppich nicht nur im heimischen Garten oder auf dem Balkon zum Einsatz kommen, sondern auch auf Veranstaltungen oder Messen. Anwendungsbereiche: * Balkone * Terrassen * Messen &, Events Kunstrasen „Oxford“ – Produkteigenschaften: * Material: Polyethylen, Polyamid * Unterlage: strukturiertes Latex * Gesamtgewicht ca. 1600 g/m² * Gesamthöhe ca. 25 mm * UV-stabil (DIN 53387) * Witterungsbeständig * Außen und innen verwendbar Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |