| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9125-fd-6790-100x600 Herst.-Nr.: fd-6790-100x600 EAN/GTIN: 4066088094474 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kunstrasenteppich „Windsor“ – die Luxusklasse Natürlich anmutender Kunstrasen für Gärten oder Veranstaltungen Der Kunstrasenteppich „Windsor“ bringt ein saftiges Grün an Orte, an denen normalerweise nicht an eine Rasenfläche zu denken ist. Auf den Balkon, auf Events oder gar in den Wintergarten. Und auf den ersten Blick ist der Rasenteppich kaum von einer natürlichen Vegetationsfläche zu unterscheiden. Der Grund liegt im dichten Flor des Kunstrasens und in der Mischung aus hellen und dunkleren Grashalmen, die für eine naturnahe Optik sorgen. Beim Betreten des künstlichen Rasens gefällt die angenehm weiche Haptik. Strapazierfähige und langlebige Qualität Neben seiner naturnahen Optik überzeugt der Kunstrasenteppich auch funktional in allen Bereichen. Die getufteten Fasern aus Polyethylen und Polyamid stellen ein hohes Maß an Robustheit sicher. So steckt der Kunstrasen auch den Besucherverkehr auf Messen oder im Außenbereich gastronomischer Betriebe mühelos weg. Anwendungsbereiche: * Balkone * Terrassen * Messen &, Events Kunstrasenteppich „Windsor“ – Produkteigenschaften: * Material: Polyethylen, Polyamid * Unterlage: strukturiertes Latex * Gesamtgewicht ca. 1700 g/m² * Gesamthöhe ca. 25 mm * UV-stabil (DIN 53387) * Für den Innen- und Außenbereich geeignet * Hohe Strapazierfähigkeit * Witterungsbeständig * Erhöhte Rutschsicherheit und einfache Traktion an Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |