| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-697-100x300 Herst.-Nr.: fd-697-100x300 EAN/GTIN: 4064149103721 |
| |
|
| | |
| Gummiläufer „Flachnoppen“ – Stärke: 3 mm Mit der Noppenmatte als Zuschnitt in 3 verschiedenen Breiten (120 cm und 150 cm) erhalten Sie eine vielseitig einsetzbare Gummimatte, die großflächig ausgelegt werden kann. Die runden Flachnoppen sorgen dank der großen Auflagefläche für gute Haftung. Flüssigkeiten können sich aufgrund der Struktur nicht flächendeckend an der Oberfläche ansammeln, sondern fließen ab. Abriebarm und langlebig Der Flachnoppen-Läufer besteht aus widerstandsfähigem und sehr pflegeleichtem Gummi. Durch das Eigengewicht von 4000 g/m² bleibt die Noppenmatte rutschsicher, ohne Wellen- oder Kantenbildung plan auf dem Boden liegen. Der Läufer ist durchweg pflegeleicht, ausgesprochen strapazierfähig und abriebarm. Hinweis: Dieses Produkt dient dem industriellen Bautenschutz. Es ist nicht für Verwendungen bestimmt und geeignet, bei denen es mit der menschlichen Haut in Kontakt kommt. Gummiläufer „Flachnoppen“ – Produkteigenschaften: * Material: 100% Gummi * Stärke: 3 mm * Erhältliche Breiten: 100 cm, 120 cm, 150 cm * Länge frei wählbar zwischen 50 cm und 1000 cm * Gewicht: ca. 4000 g/m² * Oberflächenstruktur: Flachnoppen * Zugfestigkeit nach DIN 53504: 4 MPa * Bruchdehnung nach DIN 53504: 180% * Härte ° Shore A +/- 5° nach DIN 53519: 65 * Temperaturbeständigkeit: von -30 °C bis zu +69 °C Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich. |
| | |
| | | |
| | | |
| |