Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewächshaus Botanika Ca. 1,6 m² 200 x 78 x 170 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-8811
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-8811
EAN/GTIN:
     4251041648164
Suchbegriffe:
Gewächshaus
Gewächshäuser
Tomatengewächshaus
gewächshäuser
Tomaten-Gewächshaus „Botanika“ Mit dem Tomaten-Gewächshaus „Botanika“ wissen Sie in Zukunft ganz genau, was bei Ihnen auf den Teller kommt: Frisches Gemüse aus Ihrem Garten. Das Gewächshaus sorgt dank seiner grünen Kunststoffgitterfolie aus stabilem und langlebigem Polyethylen für ausgezeichnete Wachstumsbedingungen. Sie lässt Sonnenlicht in den Innenraum gelangen und heizt diesen auf. Weiterhin bietet das Tomaten-Gewächshaus dem angebauten Gemüse Schutz vor Niederschlägen, Frost und Insekten. Zur Klima- bzw. Temperaturregulierung – insbesondere in den heißen Sommermonaten – ist das Tomaten-Gewächshaus mit einem Rollo versehen, das auch als Eingangsöffnung dient. Es kann mithilfe eines Reißverschlusses geöffnet oder komplett geschlossen werden. Bei geschlossenem Rollo bleibt die Wärme im Inneren des Foliengewächshauses und das angebaute Gemüse ist darüber hinaus auch bei extremen Niederschlägen wie Hagel ideal geschützt. Das Gartengewächshaus besitzt keinen Boden. Das bietet den Vorteil, dass ein Luftaustausch stattfindet und ein ausgewogenes Klima geschaffen wird. Außerdem kann so überschüssiges Wasser abfließen. Das Tomaten-Gewächshaus lässt sich sehr schnell und leicht aufbauen, die detaillierte Aufbauanleitung leistet die notwendige Hilfestellung. Tomaten-Gewächshaus – Produkteigenschaften: * Maße (Länge x Breite x Höhe): 200x78x170 cm * Gesamtgewicht: ca. 9,2 kg * Material Kunststoffgitterfolie: Polyethylen * Gewicht Kunststoffgitterfolie: 135 g/m² * Gestell: Röhrenförmiger Stahl * Durchmesser Stahlstangen: 1,6 cm * Farbe Gestänge und Folie: Grün * Frontseite: Rollo mit Reißverschluss * Kein Boden * Mit Dachtraufe * UV-resistent * Witterungsbeständig * Kälteresistent * Schutz vor Frost und Insekten * Inklusive Spannseile, Erdanker und Aufbauanleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.