Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 914-71100032 Herst.-Nr.: Q3961A EAN/GTIN: 0829160069357 |
| |
|
| | |
| 4000 Seiten 5% Deckung hohe Kapazität
Kompatible Geräte: | | HP: | Color LaserJet 2550; Color LaserJet 2550 L; Color LaserJet 2550 LN; Color LaserJet 2550 N; Color LaserJet 2550 Series; Color LaserJet 2800 Series; Color LaserJet 2820; Color LaserJet 2820 AIO; Color LaserJet 2840; Color LaserJet 2840 AIO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner hp, lasertoner |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 15,24* | € 21,03* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 15,15* | € 22,35* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 19,44* | € 26,56* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 20,53* | € 28,00* | | | | Lager 914 | | | | | | € 4,90* | ab € 113,23* | € 143,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 914 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 914 | | Versand: Lager 914 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 914 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|