Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Drucker Verbrauchsmaterial
>
Toner
>
Toner REX Rotary
>
Artikel
RICOH Toner cyan HC C420DN/CL4000
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 643
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
643-034328
Hersteller:
Ricoh
Herst.-Nr.:
888315
EAN/GTIN:
4961311007002
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
RICOH Toner cyan HC C420DN/CL4000
(15.000 Seiten), Typ 245
Kompatible Geräte:
Infotec:
Aficio SP C 410 DN; Aficio SP C 410 Series; Aficio SP C 411 DN; Aficio SP C 420 DN; IPC 2500 Series; IPC 2525; IPC 2525 DN; IPC 2525 E; IPC 2525 Series; IPC 3000 Series; IPC 3030; IPC 3030 DN; IPC 3030 E; IPC 3030 Series
Lanier:
LP 125 CX; LP 126 C; LP 126 CX
NRG:
C 7424 dn; C 7425 DN; C 7425 HDN; SP C 410 DN; SP C 410 Series; SP C 411 DN; SP C 420 DN
Ricoh:
Aficio CL 4000 dn; Aficio CL 4000 hdn; Aficio CL 4000 Series; Aficio SP C 410 dn; Aficio SP C 410 Series; Aficio SP C 411 dn; Aficio SP C 420 dn
Savin:
CLP 26; CLP 26 DN; CLP 26 HDN; CLP 26 N
Gestetner:
C 7425 DN; C 7425 HDN
Rex Rotary:
C 7425 DN; C 7425 HDN
... >
Verbrauchsmaterial
>
Toner&Trommel Color
>
Ricoh
Weitere Suchbegriffe:
Tonercartridge
,
Tonerkartusche
,
Tonerkassette
,
Tonermodul
,
Tonerpatrone
,
Lasertoner Gestetner
,
Toner Cartridge Gestetner
,
Toner Gestetner
,
Tonerkartusche Gestetner
,
Tonerkassette Gestetner
,
Lasertoner Infotec
,
Toner Cartridge Infotec
,
Toner Infotec
,
Tonerkartusche Infotec
,
Tonerkassette Infotec
,
Lasertoner Lanier
,
Toner Cartridge Lanier
,
Toner Lanier
,
Tonerkartusche Lanier
,
Tonerkassette Lanier
,
Lasertoner Nashuatec
,
Toner Cartridge Nashuatec
,
Toner Nashuatec
,
Tonerkartusche Nashuatec
,
Tonerkassette Nashuatec
,
Lasertoner REX Rotary
,
Toner Cartridge REX Rotary
,
Toner REX Rotary
,
Tonerkartusche REX Rotary
,
Tonerkassette REX Rotary
,
Lasertoner Ricoh
,
Toner Cartridge Ricoh
,
Toner Ricoh
,
Tonerkartusche Ricoh
,
Tonerkassette Ricoh
,
Lasertoner Savin
,
Toner Cartridge Savin
,
Toner Savin
,
Tonerkartusche Savin
,
Tonerkassette Savin
,
ricoh toner cyan
,
lasertoner infotec
,
lasertoner cyan
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 643
€ 4,50*
ab € 209,77*
€ 248,66*
Lager 212
€ 1,95*
ab € 209,45*
€ 248,86*
Lager 6963
2 Tage
10
€ 4,50*
ab € 217,99*
€ 256,97*
Lager 467
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 230,96*
€ 272,33*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,66*
€ 295,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,60*
€ 292,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,46*
€ 274,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,50*
€ 263,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,77*
€ 249,63
pro Stück
Lagerstand:
Lager 643
Versand:
Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 643
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clean Office Pro Feinstaubfilter Auslassfilter
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,94*
Ähnlich
Ricoh 420242 Drucker-Trommel Original
Ricoh
420242
ab € 103,77*
Ähnlich
Ricoh Black toner cassette Type 245 (HY) Tonerkartusche Original Schwarz
Ricoh
888312
ab € 63,88*
Ähnlich
Ricoh Toner Cassette Type 245 (HY) Magenta Original
Ricoh
888314
ab € 137,48*
Ähnlich
Ricoh Toner Cassette Type 245 (HY) Yellow Tonerkartusche Original Gelb
Ricoh
888313
ab € 136,78*
Ähnlich
Ricoh Toner Cassette Type 245 Cyan Tonerkartusche Original
Ricoh
888283
ab € 93,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen