Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Druckkopf
>
Artikel
Epson FX 890IIN - Nadeldrucker - s/w - Punktmatrix - Rolle (21,6 cm)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 914
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
914-85120178
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C11CF37403A0
EAN/GTIN:
8715946634517
Suchbegriffe:
Druckerkopf
Druckkopf
Farbdrucker
Dot-Matrix Drucker
JIS B4 254 mm (Breite) 240 x 144 dpi 9 Pin bis zu 738 Zeichen/Sek. parallel USB 2.0 LAN
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
... >
Hauptsortiment
>
Drucker
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Dot-Matrix Printer
,
Matrixdrucker
,
Nadeldrucker
,
epson nadeldrucker 9pin
,
druckerkopf epson
,
druckkopf
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 855
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 605,04*
€ 664,70*
Lager 643
Frei Haus
ab € 688,78*
€ 741,50*
Lager 173
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 697,44*
€ 749,39*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 802,54*
€ 841,80*
Lager 914
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 882,45*
€ 927,83*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 914
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 927,83*
€ 1.104,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 925,38*
€ 1.101,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 912,63*
€ 1.086,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 899,99*
€ 1.070,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 882,45*
€ 1.050,12
pro Stück
Lagerstand:
Lager 914
Versand:
Lager 914
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 914
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP03RTBSC524
ab € 39,87*
Zubehör
Epson CP04RTBSC524 Garantieverlängerung
Epson
CP04RTBSC524
ab € 56,34*
Zubehör
Epson CP05RTBSC524 Garantieverlängerung
Epson
CP05RTBSC524
ab € 76,17*
Zubehör
Epson Pull Tractor Unit
Epson
C12C933761
ab € 49,28*
Zubehör
Epson S015329 Fabric Ribbon Farbband
Epson
S015329
ab € 4,63*
Zubehör
Epson SIDM Serielle Schnittstellenkarte ohne Puffer, Typ B-Einsteckkarte, RS232D/20 mA
Epson
C12C824432
ab € 63,89*
Zubehör
Epson SIDM-Einzelblatteinzug, 150 Blatt, für LQ-590, FX-890/A
Epson
C12C806382
ab € 187,04*
Zubehör
Epson SIDM-Einzelblatteinzug, 50 Blatt, für FX-890/A, LX/LQ-300+II, LQ-590
Epson
C12C806372
ab € 60,72*
Zubehör
Epson SIDM-Papierrollenhalter für LX-300+II/1170II, FX-890/A, FX-2190, LQ-690/300+II-Serie
Epson
C12C811141
ab € 119,07*
Zubehör
Epson SIDM-Schub-/Zugtraktoreinheit für LQ-590/870, FX-890/A
Epson
C12C800202
ab € 59,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen