Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rieber Kartoffel-/Gemüsewagen Edelstahl - 160L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Kartoffelwagen 160 Liter, 4L aus Edelstahl Kartoffel- und
RIEBER Kartoffelwagen 160 Liter, 4L aus Edelstahl Kartoffel- und
Artikel-Nr.:
     9185-135.943
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     88050203
EAN/GTIN:
     4007537004651
Suchbegriffe:
Gemüsewaschwagen
Kartoffelwaschwagen
Rieber Kartoffel-/Gemüsewagen Edelstahl - 160L
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9185
unbekannt
Frei Haus
ab € 700,35*
€ 803,55*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 868,35*
€ 981,04*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,55*
€ 956,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 791,93*
€ 942,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,22*
€ 905,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 737,21*
€ 877,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 700,35*
€ 833,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rieber
82150601
ab € 61,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.