Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frilich Konfitürenbar Quadro 4 x 0,60 l /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frilich Konfitürenbar Quadro 4 x 0,60 l /
Frilich Konfitürenbar Quadro 4 x 0,60 l /
Artikel-Nr.:
     9185-164.740
Hersteller:
     Frilich
Herst.-Nr.:
     ECO 024 G 004
EAN/GTIN:
     4024214021237
Suchbegriffe:
Konfitüren-Bar
Konfitürenbar
Marmeladen-Bar
Marmeladenbar
Frilich Konfitürenbar Quadro 4 x 0,60 l / 600 x 140 x 180 mm gold
Weitere Suchbegriffe: konfitürenbar frilich, konfitürenbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 535,93*
€ 646,30*
Lager 9185
unbekannt
Frei Haus
ab € 666,51*
€ 796,25*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,25*
€ 947,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 789,73*
€ 939,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 748,52*
€ 890,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 715,69*
€ 851,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,51*
€ 793,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.