Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cookmax Kühlschrank weiß 360 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cookmax Kühlschrank weiß 360 l
cookmax Kühlschrank weiß 360 l
Artikel-Nr.:
     9185-167.959
Hersteller:
     cookmax
Herst.-Nr.:
     CMX-70621052
EAN/GTIN:
     4059486028820
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
haushaltskühlschrank 360l
haushalts- kühlschrank
cookmax Kühlschrank weiß 360 l 600 x 600 x 1855 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 722,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 838,87*
€ 998,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 830,56*
€ 988,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,93*
€ 956,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 774,52*
€ 921,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,48*
€ 859,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.