Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cookmax Kühlschrank weiß 360 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cookmax Kühlschrank weiß 360 l
cookmax Kühlschrank weiß 360 l
Artikel-Nr.:
     9185-167.980
Hersteller:
     cookmax
Herst.-Nr.:
     CMX-70621073
EAN/GTIN:
     4059486028943
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
haushaltskühlschrank 360l
haushalts- kühlschrank
cookmax Kühlschrank weiß 360 l 600 x 600 x 1855 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 774,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 897,26*
€ 1.067,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 890,55*
€ 1.059,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 861,00*
€ 1.024,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 830,66*
€ 988,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,87*
€ 922,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.