Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cookmax Kühlschrank 400 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cookmax Kühlschrank 400 l
cookmax Kühlschrank 400 l
Artikel-Nr.:
     9185-168.155
Hersteller:
     cookmax
Herst.-Nr.:
     CMX-70621018
EAN/GTIN:
     4059486028486
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
haushaltskühlschrank 400l
haushalts- kühlschrank
cookmax Kühlschrank 400 l 680 x 710 x 2010 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 879,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.007,43*
€ 1.198,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.000,46*
€ 1.190,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 961,34*
€ 1.143,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 927,53*
€ 1.103,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 879,91*
€ 1.047,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.