Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Kochtopf 49,00 l / 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Kochtopf 49,00 l / 400 mm
Schneider Kochtopf 49,00 l / 400 mm
Artikel-Nr.:
     9185-187.445
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     531006
EAN/GTIN:
     4028574301992
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Schneider Kochtopf 49,00 l / 400 mm Edelstahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
11
Frei Haus
ab € 129,38*
€ 157,67*
6 Tage
15
€ 9,90*
ab € 133,55*
€ 162,55*
Lager 9185
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,18*
€ 167,03*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,03*
€ 198,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,19*
€ 193,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,89*
€ 187,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,18*
€ 164,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.