Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Kochtopf 33,00 l / 360 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Kochtopf 33,00 l / 360 mm
Schneider Kochtopf 33,00 l / 360 mm
Artikel-Nr.:
     9185-187.458
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     531005
EAN/GTIN:
     4028574301985
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Schneider Kochtopf 33,00 l / 360 mm Edelstahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
11
€ 4,95*
ab € 99,08*
€ 127,43*
Lager 9185
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,86*
€ 131,36*
6 Tage
18
€ 9,90*
ab € 111,16*
€ 135,75*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,36*
€ 156,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,72*
€ 153,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,80*
€ 147,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,86*
€ 128,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.