Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Hebeldosierspender 10 l /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Hebeldosierspender 10 l /
Schneider Hebeldosierspender 10 l /
Artikel-Nr.:
     9185-188.042
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     152450
EAN/GTIN:
     4028574296465
Suchbegriffe:
Hebeldosierspender
Saucen-Spender
Saucenspender
Soßen-Spender
Schneider Hebeldosierspender 10 l / 260 x 240 x 408 mm
Weitere Suchbegriffe: Soßenspender, hebeldosierspender
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
11
Frei Haus
ab € 196,33*
€ 238,85*
Lager 9185
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,52*
€ 245,66*
7 Tage
10
€ 9,90*
ab € 226,06*
€ 273,49*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,66*
€ 292,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,58*
€ 288,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,56*
€ 279,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,97*
€ 271,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,52*
€ 239,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.