Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Hebeldosierspender 3 x 5,00 l /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Hebeldosierspender 3 x 5,00 l /
Schneider Hebeldosierspender 3 x 5,00 l /
Artikel-Nr.:
     9185-188.062
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     152402
EAN/GTIN:
     4028574296342
Suchbegriffe:
Hebeldosierspender
Saucen-Spender
Saucenspender
Soßen-Spender
Schneider Hebeldosierspender 3 x 5,00 l / 605 x 205 x 421 mm
Weitere Suchbegriffe: Soßenspender, hebeldosierspender
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
9
Frei Haus
ab € 650,45*
€ 754,28*
Lager 9185
unbekannt
Frei Haus
ab € 668,32*
€ 776,05*
6 Tage
10
€ 9,90*
ab € 783,31*
€ 895,62*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 776,05*
€ 923,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 766,53*
€ 912,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 736,73*
€ 876,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,21*
€ 848,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,32*
€ 795,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.