Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Kontaktgrill gewellt / gewellt mit Timer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Kontaktgrilll klein - gewellt / gewellt 240 x 260 Edelstahlgehäuse ++
SCHNEIDER Kontaktgrilll klein - gewellt / gewellt 240 x 260 Edelstahlgehäuse ++
SCHNEIDER Kontaktgrilll klein - gewellt / gewellt 240 x 260 Edelstahlgehäuse ++
Artikel-Nr.:
     9185-188.270
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     150900
EAN/GTIN:
     4028574307802
Suchbegriffe:
Kontakt-Grill
Kontaktgrill
kontaktgrill
Schneider Kontaktgrill gewellt / gewellt mit Timer 240 x 260 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
11
Frei Haus
ab € 253,65*
€ 315,39*
Lager 9185
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,07*
€ 326,46*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,46*
€ 388,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,59*
€ 385,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,81*
€ 372,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,71*
€ 359,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,07*
€ 314,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.