Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARAVEN SCHÜSSEL PP Ø130MM 0,5 L. WEIß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Araven Teigschüssel 13cm 0,5Ltr
Araven Teigschüssel 13cm 0,5Ltr
Araven Teigschüssel 13cm 0,5Ltr
Artikel-Nr.:
     9185-221.195
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     01070
EAN/GTIN:
     8411777010703
Suchbegriffe:
Laborschüssel
Rühr-Schüssel
Rührschüssel
rührschüssel
ARAVEN SCHÜSSEL PP Ø130MM 0,5 L. WEIß *
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9185
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 4,17*
€ 5,21*
13 Tage
80
1
€ 4,95*
ab € 3,10*
€ 5,52*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 125,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.