Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Churchill Cappuccinotasse 110 mm / 0,34 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Churchill Stonecast Cappuccinotasse Peppercorn Grey 12oz (Packung mit 12) (12
Churchill Stonecast Cappuccinotasse Peppercorn Grey 12oz (Packung mit 12) (12
Artikel-Nr.:
     9185-227.758
Hersteller:
     Churchill
Herst.-Nr.:
     SPGSCB281
EAN/GTIN:
     5034414383119
Suchbegriffe:
Cappuccino-Cup
Cappuccino-Häuferl
Cappuccino-Obertasse
Cappuccino-Tasse
Churchill Cappuccinotasse 110 mm / 0,34 l Peppercorn Grey / Serie: Stonecast
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9185
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 92,37*
€ 109,58*
11 Tage
7
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 90,27*
€ 112,26*
3 Tage
5
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 93,59*
€ 116,40*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 109,58*
€ 130,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,37*
€ 109,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 1.314,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.