Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Churchill Pflanztopf 69 mm / 0,11 l Pepple


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Churchill Pflanztopf 69 mm / 0,11 l Pepple
Artikel-Nr.:
     9185-228.240
Hersteller:
     Churchill
Herst.-Nr.:
     BCPEPL41
EAN/GTIN:
     5034414383980
Suchbegriffe:
Blumen-Topf
Blumentopf
Blumentöpfe
blumentopf
Churchill Pflanztopf 69 mm / 0,11 l Pepple Serie: Bit on the Side
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 57,43*
€ 74,47*
Lager 9185
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 64,25*
€ 76,50*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 918,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.