Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwiesel Volume Weißweinglas 93mm 0,57l 0,20 /-/


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WEISSWEIN VOLUME 0 MIT MOUSSIERPUNKT 0,2 L CE von Zwiesel Glas
WEISSWEIN VOLUME 0 MIT MOUSSIERPUNKT 0,2 L CE von Zwiesel Glas
Artikel-Nr.:
     9185-247.325
Hersteller:
     Zwiesel Glas
Herst.-Nr.:
     123398
EAN/GTIN:
     4001836118002
Suchbegriffe:
Weißwein-Glas
Weißwein-Kelch
Weißweinglas
Weißweinkelch
Zwiesel Volume Weißweinglas 93mm 0,57l 0,20 /-/ mit Moussierpunkt
Weitere Suchbegriffe: weißwein glas
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,227*
€ 9,737*
Lager 9185
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 46,31004*
€ 59,82*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,82*
€ 71,1858
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,37*
€ 70,6503
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,80002*
€ 67,59202
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,73004*
€ 66,31875
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,74*
€ 62,7606
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,31004*
€ 55,10895
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 7,71834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.