Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kissenbezug Venedig 8 mm; 80x80 cm (LxB); gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kissenbezug Venedig 8 mm; 80x80 cm (LxB); gold
Kissenbezug Venedig 8 mm; 80x80 cm (LxB); gold
Kissenbezug Venedig 8 mm; 80x80 cm (LxB); gold
Kissenbezug Venedig 8 mm; 80x80 cm (LxB); gold
Kissenbezug Venedig 8 mm; 80x80 cm (LxB); gold
Artikel-Nr.:
     9216-10000241
Hersteller:
     ERWIN M.
Herst.-Nr.:
     10000241
EAN/GTIN:
     4099671000316
Suchbegriffe:
Kissenbezug
Kissenhülle
Kopfkissenbezug
kissenbezug 80 / 80 cm

Kissenbezug Venedig 8 mm; 80x80 cm (LxB); gold

100 % Baumwolle. Gewicht ca. 140 g/m².
Eleganter Kissenbezug mit Damast-Streifen-Design (8 mm breit). Erhält nach dreimaligen Waschen die angegebene Größe. Mit Hotelverschluss und Bogenabnähern (ab einer Größe von 60x80 cm mit Bogenabnäher). Mercerisiert.
Thread Count (TC) -Fadendichte: 180 Fäden je Inch
Webart: Damast Produktnummer: 125386 , SKU: 10000241
Weitere Suchbegriffe: kissenbezug, kissenbezug gold
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.