Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kissenbezug Venedig 10 mm; 80x80 cm (LxB); vanille


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kissenbezug Venedig 10 mm; 80x80 cm (LxB); vanille
Kissenbezug Venedig 10 mm; 80x80 cm (LxB); vanille
Kissenbezug Venedig 10 mm; 80x80 cm (LxB); vanille
Kissenbezug Venedig 10 mm; 80x80 cm (LxB); vanille
Kissenbezug Venedig 10 mm; 80x80 cm (LxB); vanille
Artikel-Nr.:
     9216-10000256
Hersteller:
     ERWIN M.
Herst.-Nr.:
     10000256
EAN/GTIN:
     4099671000415
Suchbegriffe:
Kissenbezug
Kissenhülle
Kopfkissenbezug
kissenbezug 80 / 80 cm

Kissenbezug Venedig 10 mm; 80x80 cm (LxB); vanille

100 % Baumwolle. Gewicht ca. 140 g/m².
Eleganter Kissenbezug mit Damast-Streifen-Design (10 mm breit). Erhält nach dreimaligen Waschen die angegebene Größe. Mit Hotelverschluss und Bogenabnähern (ab einer Größe von 60x80 cm mit Bogenabnäher). Mercerisiert.
Thread Count (TC) -Fadendichte: 180 Fäden je Inch
Webart: Damast Produktnummer: 125382 , SKU: 10000256
Weitere Suchbegriffe: kissenbezug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.