Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kissenbezug Meran; 60x80 cm (LxB); weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kissenbezug Meran; 60x80 cm (LxB); weiß
Kissenbezug Meran; 60x80 cm (LxB); weiß
Kissenbezug Meran; 60x80 cm (LxB); weiß
Kissenbezug Meran; 60x80 cm (LxB); weiß
Kissenbezug Meran; 60x80 cm (LxB); weiß
Artikel-Nr.:
     9216-10000607
Hersteller:
     ERWIN M.
Herst.-Nr.:
     10000607
EAN/GTIN:
     4099671001474
Suchbegriffe:
Kissenbezug
Kissenhülle
Kopfkissenbezug
kissenbezug 60x80 cm

Kissenbezug Meran; 60x80 cm (LxB); weiß

Der Kissenbezug Meran ist die perfekte Ergänzung zum Bettbezug der Meran-Reihe. Die Oberfläche des Kopfkissenbezuges zieren Streifen von Damast, die dem Kissen eine edle Optik verleihen. Dank Hotelverschluss mit Bogenabnäher lässt sich die Kissenhülle schnell und einfach auf- und abziehen. Das weiche, hochwertig verarbeitete Material sorgt für optimalen Schlafkomfort Ihrer Gäste.

* geschmackvoller Kissenbezug für die Ausstattung von Hotel- und Pensionsbetten
* ideale Ergänzung zum Bettbezug der Meran-Reihe
* dezente Damast-Streifen von 25 mm wirken elegant und ansprechend
* Hotelverschluss mit Bogenabnäher zum einfachen Beziehen
* Bogenabnäher für Formstabilität
* hochwertiges Material für maximalen Komfort
* aus 100% gekämmter, langstapeliger Baumwolle, mercerisiert. Das Garn wurde einem hochwertigem Veredelungsverfahren unterzogen und enthält keine Fremdfasern.
* erhältlich in mehreren Farben und Größen
* waschbar bei 95°C, chlor-echt, zum Bleichen geeignet
* Gewicht 175 g/m²

Die Kopfkissenhülle Meran kann auf Anfrage mit Einstickungen versehen werden, wodurch Sie die Möglichkeit erhalten, die Bettwäsche Ihres Hauses zu individualisieren. Die Kissenhüllen sind in verschiedenen Farben und Größen erhältlich, so dass Sie gewiss einen Bezug finden werden, der dem Format Ihrer Kopfkissen und dem Stil Ihrer Inneneinrichtung entspricht. Die Kopfkissenbezüge der Meran-Reihe sind bis auf die Zusatzkissenbezüge (40x40cm und 40x80cm) mit Bogenabnähern ausgestattet, die verhindern, dass der Bezug aus der Form gerät. Beachten Sie, dass der Kopfkissenbezug seine angegebene Größe erst erhält, wenn er circa dreimal gemäß der Waschsymbole gewaschen worden ist. Produktnummer: 100297 , SKU: 10000607
Weitere Suchbegriffe: kissenbezug, kissenbezug weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.