Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Arbeitsjacke
>
Lebensmittelhygiene-Jacke
>
Kochjacke
>
Damenkochjacke
>
Artikel
Damenkochjacke Advanced; Kleidergröße 56; weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9216-30036865
Hersteller:
JOBELINE
Herst.-Nr.:
30036865
EAN/GTIN:
4099671150776
Suchbegriffe:
Damen-Kochjacke
Damenkochjacke
Bäckerjacke
Koch-Hemd
Damenkochjacke Advanced; Kleidergröße 56; weiß
58 % Baumwolle, 42 % Polyester. 180 g/m². 60°-Wäsche. Moderne Kochjacke für Damen aus dem besonders leichten, atmungsaktiven und feuchtigkeitsregulierenden Funktionsmaterial WERIN® TEC Light. Optimale Bewegungsfreiheit durch Stretchanteil. Mit elastischen Mesh-Einsätzen an den Seiten und den Ärmeln für eine permanente Belüftung. Lange Ärmel mit praktischer Roll-up-Funktion. Mit mittiger, gerader Knopfleiste mit verdeckten Druckknöpfen, Brusttasche, zweigeteilter Oberarmtasche am linken Ärmel, sowie Bewegungsfalte im Rücken. Leicht tailliert geschnitten. Bügelleicht. Rückenlänge: 73,5 cm in Gr. 36
Produktnummer: 124910 , SKU: 30036865
... >
Berufsbekleidung
>
Bäckerbekleidung
>
Bäckerjacken
... >
Kochbekleidung
>
Kochjacken
>
Kochjacken Damen
... >
Berufsbekleidung
>
Metzgerbekleidung
>
Metzgerjacken
Weitere Suchbegriffe:
Koch-Jacke
,
Kochhemd
,
Kochjacke
,
kochjacke langarm weiß
,
bäckerjacke weiss
,
bäckerjacke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 68,58*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,73*
€ 105,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen