Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Buffetartikel
>
Platte Gastronomie
>
Buffetplatte
>
GN-Platte
>
Artikel
Platte Portage mit Rand; Größe GN 1/4, 26.5x16.2x2 cm (LxBxH); grau; 3 Stk/Pck
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9216-30045751
Hersteller:
Vega
Herst.-Nr.:
30045751
EAN/GTIN:
4099671173263
Suchbegriffe:
Bankettplatte
Buffet-Platte
Buffetplatte
GN-Platte
Platte Portage mit Rand; Größe GN 1/4, 26.5x16.2x2 cm (LxBxH); grau; 3 Stück / Packung
Platte aus Melamin mit Rand. Besonders langlebig durch hohe Stoß- und Bruchfestigkeit. Einsatzbereich zwischen -30 °C bis +70 °C. Stapelbar für eine platzsparende Aufbewahrung. Spülmaschinenfest. Nicht schnittfest.
Produktnummer: 126316 , SKU: 30045751
... >
Buffet
>
Buffet-Systeme
>
Buffet-Einzelteile ARDENNA
... >
Buffet
>
Buffet-Systeme
>
Buffet-Einzelteile MONTANA
... >
Buffet
>
Buffet-Systeme
>
Buffet-Einzelteile NATCHEZ
... >
Buffet
>
Buffet-Systeme
>
Buffettische VALINTA
... >
Serviergeschirr
>
Servierplatten
>
Melaminplatten
... >
Buffet
>
Buffetplatten
>
Melaminplatten
Weitere Suchbegriffe:
Gastronorm-Platte
,
Melamin-Geschirr
,
Melamingeschirr
,
gn buffetplatte melamin
,
buffet platte
,
buffetplatten kunststoff
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 46,94*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 15,64667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,28*
€ 71,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,03*
€ 71,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,02*
€ 67,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,43*
€ 67,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,71*
€ 66,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,94*
€ 55,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen