| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9216-30107632 Herst.-Nr.: 30107632 EAN/GTIN: 4099671215543 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stehtisch-Set Artless; 72x72x110 cm (LxBxH); Platte grau, Gestell silber Raffiniertes Stehtischset in einem Materialmix aus Aluminiumrahmen in Edelstahllook und Tischplatte aus kratzfestem Kunststoffmaterial in Holzoptik. Pflegeleicht, wetterfest, UV-beständig und kratzbeständig. Für den Außenbereich geeignet. Lieferung erfolgt zerlegt. Einfache Montage, Befestigungsmaterial liegt bei. Set besteht aus folgenden Bestandteilen: 1x Stehtisch (72x72x110 cm LxBxH) und 2x Barhocker (34x34x76 cm BxTxH). Hinweis: Outdoortische mit Kunststoffleisten in Holzoptik weisen viele Vorteile gegenüber Tischen mit Holztischlatten aus. Beim Einsatz dieser Tische sind aber einige Punkte zu beachten: Gläser oder andere Gegenstände aus Glas wie Aschenbecher oder Vasen können bei direkter Sonneneinstrahlung einen Brennglas Effekt (Lupeneffekt) verursachen, der zu Beschädigungen der Oberfläche führen kann. Verwenden Sie bitte eine passende Unterlage oder sorgen Sie für ausreichend Beschattung. Produktnummer: 164446 , SKU: 30107632 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Buffet-Platte, Buffetplatte, Bartisch, Bistro-Stehtisch, Bistrostehtisch, Stehbiertisch, Stehtisch, stehtisch 1,10m höhe, bartisch, vega stehtisch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |