Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damenkasack Terni; Kleidergröße L; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damenkasack Terni; Kleidergröße L; grau
Damenkasack Terni; Kleidergröße L; grau
Damenkasack Terni; Kleidergröße L; grau
Damenkasack Terni; Kleidergröße L; grau
Damenkasack Terni; Kleidergröße L; grau
Damenkasack Terni; Kleidergröße L; grau
Damenkasack Terni; Kleidergröße L; grau
Artikel-Nr.:
     9216-30108901
Hersteller:
     JOBELINE
Herst.-Nr.:
     30108901
EAN/GTIN:
     4099671222343
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
kasack gr. l

Damenkasack Terni; Kleidergröße L; grau

69 % Lyocell (Tencel™), 31 % PES. 205 g/m². 60°-Wäsche.
Moderner Damenkasack im Poloshirt-Look aus hautfreundlichem und atmungsaktiven Tencel-Polyester-Gewebe, leicht kühlend auf der Haut. Einfach an- und auszuziehen und besonders angenehm zu tragen dank Stretch-Anteil. Schlupfkasack mit kurzem Ärmel, modernem Stehkragen und Polo-Knopfleiste mit farblich dezent abgesetztem Ripsband. Mit seitlichen, großzügigen Eingriffstaschen und einer Brusttasche. Leicht gerundeter Saum und seitliche Schlitze. Gerader, legerer Schnitt.
Rückenlänge: 65 cm in Gr. S Produktnummer: 165448 , SKU: 30108901
Weitere Suchbegriffe: kasack, kasack grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.