Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damenkasack Paola; Kleidergröße M; weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damenkasack Paola; Kleidergröße M; weiß
Damenkasack Paola; Kleidergröße M; weiß
Damenkasack Paola; Kleidergröße M; weiß
Damenkasack Paola; Kleidergröße M; weiß
Damenkasack Paola; Kleidergröße M; weiß
Damenkasack Paola; Kleidergröße M; weiß
Damenkasack Paola; Kleidergröße M; weiß
Artikel-Nr.:
     9216-30110391
Hersteller:
     JOBELINE
Herst.-Nr.:
     30110391
EAN/GTIN:
     4099671230720
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
kasack weiß

Damenkasack Paola; Kleidergröße M; weiß

69 % Lyocell (Tencel™), 31 % PES. 205 g/m². 60°-Wäsche.
Moderner Damenkasack im Sweatshirt-Style aus hautfreundlichem und atmungsaktiven Tencel-Polyester-Gewebe, leicht kühlend auf der Haut. Wie ein Shirt einfach an- und auszuziehen und besonders angenehm zu tragen dank Stretch-Anteil. Schlupfkasack mit kurzem, leicht überschnittenem Ärmel und V-Ausschnitt mit schmalem, elastischem Bündchen. Mit großen seitlichen Eingriffstaschen. Leger geschnitten und breitem, gestreiften Bündchen am Saum.
Rückenlänge: 56 cm in Gr. S Produktnummer: 165490 , SKU: 30110391
Weitere Suchbegriffe: kasack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.