Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bettbezug Venedig 8 mm EL QW; 155x220 cm (BxL); weiß; 10 Stk/Pck


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bettbezug Venedig 8 mm EL QW; 155x220 cm (BxL); weiß; 10 Stk/Pck
Bettbezug Venedig 8 mm EL QW; 155x220 cm (BxL); weiß; 10 Stk/Pck
Bettbezug Venedig 8 mm EL QW; 155x220 cm (BxL); weiß; 10 Stk/Pck
Bettbezug Venedig 8 mm EL QW; 155x220 cm (BxL); weiß; 10 Stk/Pck
Bettbezug Venedig 8 mm EL QW; 155x220 cm (BxL); weiß; 10 Stk/Pck
Bettbezug Venedig 8 mm EL QW; 155x220 cm (BxL); weiß; 10 Stk/Pck
Bettbezug Venedig 8 mm EL QW; 155x220 cm (BxL); weiß; 10 Stk/Pck
Artikel-Nr.:
     9216-30130012
Hersteller:
     ERWIN M.
Herst.-Nr.:
     30130012
EAN/GTIN:
     4099671275226
Suchbegriffe:
Bettbezug
bettbezug

Bettbezug Venedig 8 mm EL QW; 155x220 cm (BxL); weiß; 10 Stück / Packung

100 % Baumwolle. Gewicht ca. 140 g/m².
Elegante Bettgarnitur mit Damast-Streifen-Design (8 mm breit). Erhält nach dreimaligen Waschen die angegebene Größe. Mit Hotelverschluss und Bogenabnähern (ab einer Größe von 60x80 cm mit Bogenabnäher). Mercerisiert.
Thread Count (TC) -Fadendichte: 180 Fäden je Inch
Webart: Damast Produktnummer: 190145 , SKU: 30130012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 22,712* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 277,95*
€ 330,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 276,08*
€ 328,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 262,90*
€ 312,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 255,55*
€ 304,10
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 227,12*
€ 270,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.