Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Ladenausstattung
>
Kasseneinrichtung
>
Registrierkasse
>
Kassenrollen
>
EC-cash Rollen
>
Artikel
Thermorollen Blue4est 80 mm x 50 lfm x 12 mm; 5000x8x1.2 cm (LxBxØ); blau; 50
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9216-30132384
Hersteller:
Schneider
Herst.-Nr.:
30132384
EAN/GTIN:
4028574314541
Suchbegriffe:
EC-cash Rollen
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Thermorollen Blue4est 80 mm x 50 lfm x 12 mm; 5000x8x1.2 cm (LxBxØ); blau; 50 Rolle(n) / Packung
Thermorollenpapier. Passend für Kassen, Waagen und EC-CASH-Geräte. Herstellung ohne chemische Entwickler. Kann über Altpapierkreislauf recycelt werden. Resistent gegen Umwelteinflüsse wie Sonnenlicht oder Feuchtigkeit. Durchmesser der Hülse beträgt 12 mm. In weiteren Größen erhältlich.
Produktnummer: 171585 , SKU: 30132384
... >
Lager 9216
>
Speisekarten & Tafeln
>
Rechnungsmappen
Weitere Suchbegriffe:
Kassenrollen
,
Thermo-Bonrollen
,
Thermo-Kassenrollen
,
Thermobonrollen
,
Thermokassenrollen
,
Thermopapierrollen
,
Thermorolle
,
thermokassenrolle 80mmx50m
,
ec-cash rollen
,
ec-cash rollen thermo
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 106,94*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Rollen (ab € 2,1388* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 140,42*
€ 167,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 137,44*
€ 163,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 132,72*
€ 157,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,83*
€ 141,41
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 106,94*
€ 127,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen