Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herrenkochjacke Alain schwarz/weiß; Kleidergröße 3XL; weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herrenkochjacke Alain schwarz/weiß; Kleidergröße 3XL; weiß
Herrenkochjacke Alain schwarz/weiß; Kleidergröße 3XL; weiß
Herrenkochjacke Alain schwarz/weiß; Kleidergröße 3XL; weiß
Herrenkochjacke Alain schwarz/weiß; Kleidergröße 3XL; weiß
Herrenkochjacke Alain schwarz/weiß; Kleidergröße 3XL; weiß
Herrenkochjacke Alain schwarz/weiß; Kleidergröße 3XL; weiß
Herrenkochjacke Alain schwarz/weiß; Kleidergröße 3XL; weiß
Artikel-Nr.:
     9216-30134246
Hersteller:
     Le Nouveau Chef
Herst.-Nr.:
     30134246
EAN/GTIN:
     8719128473611
Suchbegriffe:
Herren-Kochjacke
Herrenkochjacke
Bäckerjacke
Koch-Hemd

Herrenkochjacke Alain schwarz/weiß; Kleidergröße 3XL; weiß

Unverzichtbar für jeden Koch: eine saubere Kochjacke mit modernem Design, hergestellt aus dem nachhaltigen Stoff Tencel. Der weiche, dehnbare Polo-Piqué-Stoff auf dem Rücken passt sich leicht dem Körper bei allen möglichen Bewegungen.
Material: 50% Polyethylen / 50% Tencel
Material Rücken: 55% Bio Baumwolle / 45% recyceltes Polyethylen Produktnummer: 172739 , SKU: 30134246
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,89*
€ 153,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,73*
€ 153,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,25*
€ 149,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,81*
€ 144,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,40*
€ 121,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.