Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Buffetartikel
>
Müslidispenser
>
Artikel
Müslidispenser Hamshire doppelt GN 1/1; 8l, 53x32.5x56.2 cm (LxBxH); schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9216-30188238
Hersteller:
Vega
Herst.-Nr.:
30188238
EAN/GTIN:
4099671311894
Suchbegriffe:
Cerealien-Dispenser
Cerealien-Spender
Cerealiendispenser
Cerealienspender
Müslidispenser Hamshire doppelt GN 1/1; 8l, 53x32.5x56.2 cm (LxBxH); schwarz
Müslidispenser aus Edelstahl 18/10, mit Behälter aus Tritan. In silber oder in schwarz-beschichtet. Genaue Portionierung möglich. Distanz der Aufstellfläche zur Schütte: 10 cm. Nutzinhalt: 2x4 l. Montiert geliefert. Frei von Bisphenol. Portionierrad nicht spülmaschinengeeignet. VEGA Eigendesign. Luftdicht. Nur in Kombination mit unseren Grundboxen der Buffetsysteme oder den Buffettischen verwendbar – unbedingt mitbestellen.
Produktnummer: 126144 , SKU: 30188238
... >
Buffet
>
Buffet-Systeme
>
Buffet-Einzelteile ARDENNA
... >
Buffet
>
Buffet-Systeme
>
Buffet-Einzelteile TORRESSO
... >
Buffet
>
Buffet-Systeme
>
Buffettische VALINTA
... >
Lager 9216
>
Buffet
>
Müslispender
Weitere Suchbegriffe:
Cornflakes-Dispenser
,
Cornflakesdispenser
,
Müsli-Dispenser
,
Müslidispenser
,
cerealien spender
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 292,73*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,76*
€ 425,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,62*
€ 424,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,57*
€ 408,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,98*
€ 392,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,73*
€ 348,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen