Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Myrtendraht blau geglüht - 0,35 mm 100 g 1 Spule


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Myrtendraht blau geglüht - 0,35 mm 100 g 1 Spule
Myrtendraht blau geglüht - 0,35 mm 100 g 1 Spule
Artikel-Nr.:
     9218-85271
Hersteller:
     H & R - The wire man
Herst.-Nr.:
     1620
EAN/GTIN:
     4026713027529
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Dieser Myrtendraht ist sehr gut zum Binden von Gestecken oder Sträußen geeignet. Daher ist er flexibel einsetzbar und im Floristenbedarf unverzichtbar. Mit diesem blau geglühten Myrtendraht können Sie jede Bastel-Idee umsetzen. Der Myrtendraht ist auf eine weiße Spule aus Kunststoff gewickelt und lässt sich platzsparend aufbewahren. Der Durchmesser des Drahtes beträgt 0,35 Millimeter bei einem Gewicht von ca. 100 Gramm.
Maße: 0,3 mm, Stückzahl/Lieferumfang: 100 g, Farbe: blau
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, bindedraht, Draht, Myrtendraht, Bastelzubehör, Floristikbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 11,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,97*
€ 21,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,61*
€ 20,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,34*
€ 19,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,04*
€ 17,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,45*
€ 17,20
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 14,35*
€ 17,08
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,13*
€ 16,81
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 14,03*
€ 16,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,50*
€ 13,69
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.