Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Flachdraht 5mm x 1mm kupfer


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Alu-Flachdraht 5mm x 1mm kupfer
Alu-Flachdraht 5mm x 1mm kupfer
Artikel-Nr.:
     9218-85295
Hersteller:
     H & R - The wire man
Herst.-Nr.:
     7707200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastel-Draht
Basteldraht
Deko-Draht
Dekodraht
Der Aluminium Flachdraht in kupfer hat eine Breite von 5 Millimetern und eine Länge von 10 Metern. Der Draht ist leicht zu biegen und bleibt in seiner Form. Er eignet sich daher ideal für Bastelprojekte, zur Schmuckherstellung oder anderen Dekorationen. Mit dem entsprechenden Werkzeug lässt sich der Draht problemlos in die Länge schneiden, die Sie für Ihre Arbeiten benötigen.
Breite: 5 mm, Farbe: kupfer, Material: Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Effektdraht, basteldraht aluminium, basteldraht, Draht, Flachdraht, Aluminiumdraht, Bastelzubehör, Floristikbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 13,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,93*
€ 23,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,49*
€ 23,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,38*
€ 21,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,75*
€ 21,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,36*
€ 20,66
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 17,16*
€ 20,42
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,95*
€ 20,17
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,83*
€ 20,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,65*
€ 16,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.