Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bouillondraht mittel silber - 2,00 mm 100 g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bouillondraht mittel silber - 2,00 mm 100 g
Bouillondraht mittel silber - 2,00 mm 100 g
Artikel-Nr.:
     9218-86363
Hersteller:
     H & R - The wire man
Herst.-Nr.:
     16705
EAN/GTIN:
     4026713003608
Suchbegriffe:
Bouillondraht
Bouilloneffektdraht
bouillondraht silber
bouillondraht
Der Bouillondraht in silber hat einen Druchmesser von 2 Millimetern. Er ist ideal geeignet zum Basteln und Dekorieren, vor allem für weihnachtliche Dekorationen. Dieser Draht lässt sich um ein Vielfaches ausdehnen und kann daher prima zum Umwickeln von Bastelarbeiten etc. verwendet werden. Durch seine Zickzackform und dem glänzenden Effekt gibt er Dekorationen einen besonderen Touch.
Farbe: silber, Durchmesser: 2 mm, Ausführung: mittel, Gewicht: 100 g, VPE 10 Beutel / Karton
Weitere Suchbegriffe: Draht, Schmuckherstellung, Bastelzubehör, Floristikbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 20,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,46*
€ 35,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,86*
€ 34,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,36*
€ 32,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,29*
€ 31,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,64*
€ 30,51
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 25,44*
€ 30,27
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 25,12*
€ 29,89
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 24,92*
€ 29,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,40*
€ 24,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.