Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Geschenke, Dekoration
>
Dekorationsartikel
>
Kerzen
>
Grablicht
>
Artikel
Grablicht-Glas mit Kerze - weiß/transparent - Höhe 11 cm - Brenndauer 14 h
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9218-86742
Hersteller:
Glofrex
Herst.-Nr.:
K-141-G-K
EAN/GTIN:
4260710719210
Suchbegriffe:
Grablaterne
Grablicht
Kerze
Kerzen
Das Grablicht erinnert uns an verstorbene Verwandte und Freunde und wird besonders zu Allerheiligen oder am Totensonntag verwendet. Aber auch das ganze Jahr hindurch wird den Verstorbenen mit Grabschmuck in Form von Grablichtern am Grabstein oder der Urne gedacht, denn wie sehr uns unsere Lieben fehlen, hängt nicht vom Kalender ab. Das Grablicht muss aber nicht nur auf dem Friedhof am Grab aufgestellt. Auch an anderen Orten mit Bezug zum Gedenken kann den Verstorbenen mit dem Grablicht gedacht werden. Der kleine Lichtspender wird aus Paraffin hergestellt, ähnlich wie ein Teelicht. Ein Anteil Öl macht die Flamme widerstandsfähiger gegen Zugluft oder Feuchtigkeit. Diese sogenannten Kompositions-Öllichter haben zudem den Vorteil, dass das Grablicht mit einer langen Brenndauer über mehrere Tage hinweg zuverlässig brennt. Außerdem ist das Grablicht aus Glas nachfüllbar und dadurch langlebiger als billige Kunststoff-Produkte mit Kerzen zur einmaligen Verwendung.
Farbe: weiß/transparent, Höhe: 11cm, Brenndauer: 14h
... >
Lager 9218
>
Floristikbedarf
>
Grabkerzen und -lichter
Weitere Suchbegriffe:
Standard-Kerzen
,
Standardkerzen
,
Wachs-Kerzen
,
Wachskerzen
,
grablicht
,
Allerheiligen
,
Totensonntag
,
Grabschmuck
,
lange Brenndauer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 13,69*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 13,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,06*
€ 25,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,54*
€ 24,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,99*
€ 22,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,98*
€ 21,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,67*
€ 21,03
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 17,35*
€ 20,65
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,25*
€ 20,53
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 17,13*
€ 20,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,69*
€ 16,29
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen