Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Basteldraht
>
Bouillondraht
>
Artikel
Bouillondraht, fein, gold - 1,00 mm, 100 g
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9218-86782
Hersteller:
H & R - The wire man
Herst.-Nr.:
16701
EAN/GTIN:
4026713003523
Suchbegriffe:
Bouillondraht
Bouilloneffektdraht
bouillondraht gold
bouillondraht
Der Bouillondraht in gold hat einen Druchmesser von 1 Millimeter. Er ist ideal geeignet zum Basteln und Dekorieren, vor allem für weihnachtliche Dekorationen. Dieser Draht lässt sich um ein Vielfaches ausdehnen und kann daher prima zum Umwickeln von Bastelarbeiten etc. verwendet werden. Durch seine Zickzackform und dem glänzenden Effekt gibt er Dekorationen einen besonderen Touch.
Farbe: gold, Durchmesser: 1 mm, Ausführung: fein, Gewicht: 100 g, VPE 10 Beutel Karton
... >
Lager 9218
>
Floristikbedarf
>
Drähte
Weitere Suchbegriffe:
Draht
,
Schmuckherstellung
,
Bastelzubehör
,
Floristikbedarf
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 19,23*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 19,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,87*
€ 33,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,27*
€ 32,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,78*
€ 30,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,84*
€ 29,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,27*
€ 28,88
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 24,06*
€ 28,63
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 23,75*
€ 28,26
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 23,54*
€ 28,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,23*
€ 22,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen