Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Pflanzenfixierung
>
Aludraht
>
Artikel
Aluminiumdraht schwarz - 23 - 2,00 mm 60 m 500 g
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9218-87093
Hersteller:
H & R - The wire man
Herst.-Nr.:
1867-23
EAN/GTIN:
4026713019111
Suchbegriffe:
Aludraht
Aluminiumdraht
Bastel-Draht
Basteldraht
Der Aluminiumdraht in schwarz ist zu einem Ring aufgerollt und hat einen Durchmesser von etwa 2 Millimetern bei einer Länge von circa 60 Metern. Mit dem entsprechenden Werkzeug können Sie den Dekodraht selbstverständlich auf die Größe schneiden, die Sie für Ihre Arbeiten benötigen. Dieser Basteldraht ist sehr weich und flexibel. Er ist sehr leicht zu falten, leicht zu biegen, leicht zu formen und verletzt Ihre Hände nicht. Er ist ideal für die Floristik sowie für Bastelprojekte und Schmuckherstellung wie z.B. Ringe, Armbänder oder Halsketten.
Farbe: schwarz, Durchmesser: 2mm, Länge: 60m, Gewicht: 500g, VPE: 1 Ring/Beutel
... >
Lager 9218
>
Floristikbedarf
>
Drähte
Weitere Suchbegriffe:
Deko-Draht
,
Dekodraht
,
Effektdraht
,
aludraht 2mm 60 meter
,
aludraht 2mm
,
basteldraht
,
Draht
,
Schmuckherstellung
,
Bastelzubehör
,
Floristikbedarf
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 28,91*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 28,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,10*
€ 48,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,95*
€ 47,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,18*
€ 45,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,01*
€ 44,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,80*
€ 42,60
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 35,49*
€ 42,23
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 35,09*
€ 41,76
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 34,78*
€ 41,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,91*
€ 34,40
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen