Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumdraht anthrazit - 44 - 2,00 mm 60 m 500 g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Aluminiumdraht anthrazit - 44 - 2,00 mm 60 m 500 g
Aluminiumdraht anthrazit - 44 - 2,00 mm 60 m 500 g
Artikel-Nr.:
     9218-87102
Hersteller:
     H & R - The wire man
Herst.-Nr.:
     1867-44
EAN/GTIN:
     4026713032998
Suchbegriffe:
Aludraht
Aluminiumdraht
Bastel-Draht
Basteldraht
Der Aluminiumdraht in anthrazit ist zu einem Ring aufgerollt und hat einen Durchmesser von etwa 2 Millimetern bei einer Länge von circa 60 Metern. Mit dem entsprechenden Werkzeug können Sie den Dekodraht selbstverständlich auf die Größe schneiden, die Sie für Ihre Arbeiten benötigen. Dieser Basteldraht ist sehr weich und flexibel. Er ist sehr leicht zu falten, leicht zu biegen, leicht zu formen und verletzt Ihre Hände nicht. Er ist ideal für die Floristik sowie für Bastelprojekte und Schmuckherstellung wie z.B. Ringe, Armbänder oder Halsketten.
Farbe: anthrazit, Durchmesser: 2mm, Länge: 60m, Gewicht: 500g, VPE: 1 Ring/Beutel
Weitere Suchbegriffe: Deko-Draht, Dekodraht, Effektdraht, aludraht 2mm 60 meter, aludraht 2mm, basteldraht, Draht, Schmuckherstellung, Bastelzubehör, Floristikbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 28,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,02*
€ 48,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,94*
€ 47,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,08*
€ 45,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,81*
€ 43,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,71*
€ 42,49
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 35,40*
€ 42,13
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 35,00*
€ 41,65
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 34,69*
€ 41,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,95*
€ 34,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.