Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bouilloneffektdraht Spule lavendel - 25 - 0,30 mm 140 m 100 g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bouilloneffektdraht Spule lavendel - 25 - 0,30 mm 140 m 100 g
Bouilloneffektdraht Spule lavendel - 25 - 0,30 mm 140 m 100 g
Artikel-Nr.:
     9218-87120
Hersteller:
     H & R - The wire man
Herst.-Nr.:
     1344-25
EAN/GTIN:
     4026713021039
Suchbegriffe:
Bouillondraht
Bouilloneffektdraht
bouillondraht
Der Bouilloneffektdraht in der Farbe lavendel hat einen Durchmesser von 0,30 Millimetern und eine Länge von 140 Metern. Er ist auf eine Kunststoffspule aufgewickelt, sodass er praktisch verstaut werden kann. Der leicht zu biegende Draht eignet sich perfekt zum Basteln und in der Floristik. Durch seine Zickzackform gibt er Dekorationen einen besonderen Touch.
Farbe: lavendel, Durchmesser: 0,3mm, Länge: 140m, Gewicht: 100g, VPE: 1 Spule/Beutel
Weitere Suchbegriffe: Draht, Schmuckherstellung, Bastelzubehör, Floristikbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 17,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,44*
€ 30,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,93*
€ 29,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,88*
€ 28,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,67*
€ 26,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,09*
€ 26,29
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 21,99*
€ 26,17
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 21,78*
€ 25,92
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 21,56*
€ 25,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,61*
€ 20,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.