Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 1000 Rolltop-Set, 3-teilig Ø 38 cm, H: 24 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 1000 Rolltop-Set, 3-teilig Ø 38 cm, H: 24 cm
APS 1000 Rolltop-Set, 3-teilig Ø 38 cm, H: 24 cm
Artikel-Nr.:
     9243-1000
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     1000
EAN/GTIN:
     4004133010000
Suchbegriffe:
Rollhaube
Rolltop-Deckel
Rolltop-Haube
Rolltopdeckel
1 Edelstahltablett Ø 38 cm , 1 Naturschieferplatte Ø 33 cm , 1 Rolltop-Haube Ø 38 cm
Weitere Informationen:
Länge:
38 cm
Breite:
38 cm
Höhe:
24 cm
Gewicht:
3,18 kg
Farbe:
Transparent, Schwarz, Edelstahl
Material:
Edelstahl 18/0, Schiefer, SAN
Weitere Suchbegriffe: Rolltophaube, rolltopdeckel aps, rollhaube
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
25
€ 4,95*
ab € 28,51*
€ 37,57*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 29,08*
€ 38,18*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 35,40*
€ 45,40*
11 Tage
24
€ 5,00*
ab € 41,92*
€ 53,42*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.