Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 10422 Glas inklusive Zapfhahn , Ø 15,5 cm, H: 42 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 10422 Glas inklusive Zapfhahn , Ø 15,5 cm, H: 42 cm
APS 10422 Glas inklusive Zapfhahn , Ø 15,5 cm, H: 42 cm
Artikel-Nr.:
     9243-10422
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10422
EAN/GTIN:
     4004133104228
Suchbegriffe:
Dispenser-Hahn
dispenser hahn
Behälter aus Glas
Weitere Informationen:
Länge:
15,5 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
42 cm
Gewicht:
2,092 kg
Passend zu:
10430
Material:
Glas
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Fassungsvermögen:
4,5 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 31,34*
€ 42,20*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 31,74*
€ 42,46*
6 Tage
12
€ 5,00*
ab € 47,36*
€ 62,08*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.